絞り込み
ブランド
- ミラプロ
- モノタロウ(412)
- SMC(194,428)
- エスコ(5,906)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価

センターリング
ミラプロ¥785~税込¥864~1個当日出荷から24日以内出荷真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
VCRアダプター
ミラプロ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
MFフランジ
ミラプロ¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター
ミラプロ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプ
ミラプロ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプ
ミラプロ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ティ
ミラプロ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル
ミラプロ¥4,698~税込¥5,168~1個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFP
ミラプロ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
R型エルボ MVEM
ミラプロ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージシールポート
ミラプロ¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー
ミラプロ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
特殊クロス
ミラプロ¥26,980~税込¥29,678~1個63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロス
ミラプロ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ
ミラプロ¥5,998~税込¥6,598~1個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ(SUS316L)
ミラプロ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース MTK
ミラプロ¥16,980税込¥18,6781本37日以内出荷真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK
ミラプロ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応