絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ミラプロ

ミラプロのページです。ミラプロは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ ミラプロクランプミラプロ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
VCRアダプター ミラプロVCRアダプターミラプロ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
リークポート ミラプロリークポートミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
センターリング ミラプロセンターリングミラプロ
785税込864特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
半月クランプ ミラプロ半月クランプミラプロ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ ミラプロブランクフランジミラプロ
849税込934
1個
当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
999税込1,099
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ティ ミラプロティミラプロ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
R型エルボ MVEM ミラプロR型エルボ MVEMミラプロ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
569税込626特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
VFフランジ ミラプロVFフランジミラプロ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
UJRアダプター ミラプロUJRアダプターミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロブランクフランジ(SUS316L)ミラプロ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース MTK ミラプロフレキシブルホース MTKミラプロ
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9材質(フレキ部)SUS316L材質(フランジ)SUS316
成形ベローズ MFK ミラプロ成形ベローズ MFKミラプロ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
MFフランジ ミラプロMFフランジミラプロ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304寸法T(mm)12寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
R型エルボ MVEJ ミラプロR型エルボ MVEJミラプロ
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
真空配管用JIS VG/VFフランジによるR型エルボ製品になります。
材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.
VGフランジ ミラプロVGフランジミラプロ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ティ ミラプロ特殊ティミラプロ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFP ミラプロ成形ベローズ MFPミラプロ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。 真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応