カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • ミラプロ
  • モノタロウ(87)
  • SMC(217,839)
  • 三菱ふそう(45,896)
  • メディアカバーマーケット(7,758)
  • ホンダ(6,658)
  • (1,651)
  • PMC(1,588)
  • BIGM(丸山製作所)(1,289)
  • NAKANO(1,003)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • MICROCHIP(625)
  • エスコ(533)
  • NSK(日本精工)(507)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(412)
  • オカムラ(岡村製作所)(411)
  • YAMAHA(ヤマハ)(410)
  • RS PRO(409)
  • N-TONER(398)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(377)
  • KTM(372)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ ミラプロクランプミラプロ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
リークポート ミラプロリークポートミラプロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
センターリング ミラプロセンターリングミラプロ
785税込864特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状センターリング材質(インナーリング)SUS304寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
ブランクフランジ ミラプロブランクフランジミラプロ
849税込934
1個
当日出荷から53日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
KFフランジ ミラプロKFフランジミラプロ
799税込879
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
VCRアダプター ミラプロVCRアダプターミラプロ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
VGフランジ ミラプロVGフランジミラプロ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ティ ミラプロティミラプロ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプ ミラプロ半月クランプミラプロ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
VFフランジ ミラプロVFフランジミラプロ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304
MFフランジ ミラプロMFフランジミラプロ
7,098税込7,808
1個
当日出荷から63日以内出荷
真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
材質SUS304寸法T(mm)12寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
569税込626特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
UJRアダプター ミラプロUJRアダプターミラプロ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から33日以内出荷
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ(SUS316L) ミラプロブランクフランジ(SUS316L)ミラプロ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージシールポート ミラプロゲージシールポートミラプロ
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。
材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー ミラプロレジューサーミラプロ
5,398税込5,938
1個
63日以内出荷
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ミラプロクロスミラプロ
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状クロス材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ミラプロニップルミラプロ
4,698税込5,168
1個
63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状ニップル材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ミラプロエルボミラプロ
5,998税込6,598
1個
63日以内出荷
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
cmc特集