カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- ミラプロ
- 三菱(15)
- フロパーサル(10)
- KVK(8)
- ULVAC(アルバック)(6)
- エスコ(4)
- KITACO(4)
- サンドビック(3)
- 山田照明(3)
- カワムラサイクル(3)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ELPA(2)
- CKD(2)
- 静岡製機(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 河村電器産業(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「kf40」の検索結果

センターリング
ミラプロ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷から24日以内出荷真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
VCRアダプター
ミラプロ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター
ミラプロ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプ
ミラプロ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
特殊ティ
ミラプロ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK
ミラプロ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ブランクフランジ(SUS316L)
ミラプロ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
クロス
ミラプロ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー
ミラプロ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
ゲージシールポート
ミラプロ¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル
ミラプロ¥6,498税込¥7,1481個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
特殊クロス
ミラプロ¥29,980税込¥32,9781個63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ
ミラプロ¥10,980税込¥12,0781個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応