カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • バイク純正部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 制御機器(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 農業機械(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf-40」の検索結果

336件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤 Kiesel

    リノボンド KF-40 キーセル リノリウム用接着剤

    Kiesel
    ¥9,398税込¥10,338
    1個(12kg)
    欠品中
    用途リノリウム、ブルテンボードの施工色クリーム容量(kg)12使用時間(分)塗布後作業可能:5~30(温度20℃)主成分アクリル系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆オープンタイム(分)5~10(温度20℃)硬化時間(時間)約24危険物の類別非危険物
  • 化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)

    化粧鏡(防錆)

    INAX(LIXIL)(40件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    形状長方形
  • CD Series(CDA2KF40) SMC

    CD Series(CDA2KF40)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDM2KF40) SMC

    CD Series(CDM2KF40)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
  • 2ハンドルシャワー KF40N2 KVK

    2ハンドルシャワー KF40N2

    KVK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途浴室用適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • はんだこてセット SK11

    はんだこてセット

    SK11(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
    用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。材質66ナイロン、ステンレス、金属全長(mm)205質量(g)45温度(℃)480
  • HEAD COMP.,CYLNDE   12200KF0040 ホンダ

    HEAD COMP.,CYLNDE 12200KF0040

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF40-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF40-~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 化粧鏡 INAX(LIXIL)

    化粧鏡

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状長方形
  • スティック・タイトル用銘板 ユーボン

    スティック・タイトル用銘板

    ユーボン
    ¥969税込¥1,066
    1袋(1枚)
    当日出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
    材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • NW センターリング フロパーサル

    NW センターリング

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM形状センターリング
  • 吊形防振ゴム KF 倉敷化工

    吊形防振ゴム KF

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
    形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/懸垂支持
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム
    イエロー
    ホワイト

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    ¥329,800税込¥362,780
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • NW ブランクフランジ フロパーサル

    NW ブランクフランジ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質SUS304寸法L(mm)5
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KF40 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KF40

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • 成形ベローズ(NW) 入江工研

    成形ベローズ(NW)

    入江工研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • NW ダブルピンクランプ(メッキ無) フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ(メッキ無)

    フロパーサル
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム
  • グリルノブ(めねじ) GKF MIYOSHI(小西製作所)

    グリルノブ(めねじ) GKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 薄形シリンダ CDQ2KF40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2KF40

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF40

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM Series(CM2KF40) SMC

    CM Series(CM2KF40)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
  • NW ダブルピンクランプ フロパーサル

    NW ダブルピンクランプ

    フロパーサル(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
    材質アルミニウム+ニッケルメッキ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KF40-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KF40-~DMZ~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDBM2KF40) SMC

    CD Series(CDBM2KF40)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KF40-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KF40-~DZ~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF40~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF40~)

    SMC
    ¥10,244~税込¥11,268~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • フューエルフィルタ 三菱

    フューエルフィルタ

    三菱
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    GB221LN-100の部品です
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先左車線減少 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先左車線減少

    仙台銘板
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先右車線減少 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先右車線減少

    仙台銘板
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
    仕様減光範囲:ND8-ND2000コーティング撥水マルチコーティング
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先両方向 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先両方向

    仙台銘板
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • 高揚程型エンジンポンプ 櫻川ポンプ製作所

    高揚程型エンジンポンプ

    櫻川ポンプ製作所
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)37全揚程(m)40最大揚程(m)60始動方式リコイルスターター吐出量(m3/min)0.2吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)50
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 速度落とせ

    仙台銘板
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射  m先工事中 仙台銘板

    カラーコーン用標識コーンサインオレンジ高輝度反射 m先工事中

    仙台銘板
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    4日以内出荷
    反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善 ・わかりやすく大きな文字・環境にやさしいプラスチック使用・安全に配慮し、角がありません
    材質プラスティック製寸法(高さH×幅W)(mm)500×300
  • フユ-エルフイルタ 三菱

    フユ-エルフイルタ

    三菱
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷