カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- ミラプロ
- SMC(135)
- ホンダ(40)
- MAZDA(マツダ)(17)
- INAX(LIXIL)(10)
- KVK(10)
- KITACO(9)
- フロパーサル(9)
- 河村電器産業(8)
- Festo(8)
- 信越化学工業(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- テクノフレックス(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ELPA(3)
- 静岡製機(3)
- ハウスホールドジャパン(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「kf50」の検索結果

センターリング
ミラプロ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から24日以内出荷真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
VCRアダプター
ミラプロ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ティ
ミラプロ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
UJRアダプター
ミラプロ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
半月クランプ
ミラプロ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
特殊ティ
ミラプロ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
成形ベローズ MFK
ミラプロ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
レジューサー
ミラプロ¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
クロス
ミラプロ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル
ミラプロ¥7,498税込¥8,2481個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
特殊クロス
ミラプロ¥34,980税込¥38,4781個63日以内出荷真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ
ミラプロ¥10,980税込¥12,0781個63日以内出荷真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応