カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • ミラプロ
  • KVK(10)
  • KITACO(9)
  • フロパーサル(9)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • 信越化学工業(4)
  • ELPA(3)
  • ハウスホールドジャパン(3)
  • テクノフレックス(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • CKD(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • テラオカ(2)
  • 三菱重工(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kf50」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ ミラプロ

    クランプ

    ミラプロ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
    材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターリング ミラプロ

    センターリング

    ミラプロ
    785税込864
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
    材質(インナーリング)SUS304形状センターリング寸法C(mm)3.9最高使用温度(℃)150材質(Oリング)バイトン
  • VCRアダプター ミラプロ

    VCRアダプター

    ミラプロ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクフランジ ミラプロ

    ブランクフランジ

    ミラプロ
    849税込934
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJRアダプター ミラプロ

    UJRアダプター

    ミラプロ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
    材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティ ミラプロ

    ティ

    ミラプロ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ティ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFフランジ ミラプロ

    KFフランジ

    ミラプロ
    799税込879
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半月クランプ ミラプロ

    半月クランプ

    ミラプロ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
    付属品無し材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ティ ミラプロ

    特殊ティ

    ミラプロ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジューサー ミラプロ

    レジューサー

    ミラプロ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304長さ(mm)(製作長)40表面処理G.B.B.
  • クロス ミラプロ

    クロス

    ミラプロ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 成形ベローズ MFK ミラプロ

    成形ベローズ MFK

    ミラプロ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
    用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(フランジ)SUS316材質(ベローズ)SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ミラプロ

    ニップル

    ミラプロ
    4,698税込5,168
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状ニップル表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊クロス ミラプロ

    特殊クロス

    ミラプロ
    26,980税込29,678
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状クロス表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ミラプロ

    エルボ

    ミラプロ
    5,998税込6,598
    1個
    63日以内出荷
    真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質SUS304形状エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
150f51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 150f51