絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)
- モノタロウ(5,862)
- TRUSCO(11,832)
- エスコ(10,545)
- アズワン(6,003)
- SK11(3,892)
- Panasonic(パナソニック)(3,587)
- ホンダ(3,503)
- SMC(3,190)
- エレコム(3,135)
- 大阪魂(2,674)
- サンワサプライ(2,399)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,015)
- コクヨ(1,896)
- トヨタ(1,886)
- RS PRO(1,732)
- マキタ(1,724)
- スズキ(1,708)
- オーム電機(1,629)
- 3M(スリーエム)(1,601)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,581)
- ブランドをもっと見る
RG(レーシングギア)
RG(レーシングギア)のページです。RG(レーシングギア)は、オフィスサプライ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

RG Pブレーキフルード4.2
RG(レーシングギア)(34件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか欠品中N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
POWER BEAM H4 145/135W
RG(レーシングギア)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
LED字光式ナンバープレート 24V車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
SRボタン電池
RG(レーシングギア)¥169税込¥1861枚当日出荷から翌々日出荷日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。用途キーレスなど
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き
RG(レーシングギア)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間枠銀枠付き
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG アップスプリング
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
ZX DAMPER
RG(レーシングギア)¥189,800税込¥208,7801セット当日出荷から7日以内出荷スーパーストリートスポーツモデル。軽量アルミ素材採用、スプリング・減衰力選択可能。スプリング選択のほか、走行ステージに合わせて減衰力(ハードorソフト)選択可能。ストリート/サーキット仕様など用途に合わせたお客様好みのダンパーがお選びいただけます。(スプリングは2K刻みで選択可)。走行ステージに合わせた仕様の提供を実現。減衰力・ショック長・ストローク・スプリング(自由長・レート)変更可能。