絞り込み
ブランド

RG(レーシングギア)

RG(レーシングギア)のページです。RG(レーシングギア)は、オフィスサプライ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(34件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
  • POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H4 145/135W

    RG(レーシングギア)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
  • SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)

    SR ハロゲンバルブ

    RG(レーシングギア)
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
    仕様ノーマル
  • LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠付き
  • SRボタン電池 RG(レーシングギア)

    SRボタン電池

    RG(レーシングギア)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
    用途キーレスなど
  • LED字光式ナンバープレート 24V車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 24V車用

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠なし
  • LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き

    RG(レーシングギア)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
    厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間銀枠付き
  • リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H4 130/125W

    RG(レーシングギア)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
  • SR ラテラルロッド DA64W RG(レーシングギア)

    SR ラテラルロッド DA64W

    RG(レーシングギア)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
  • RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)

    RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    翌日出荷
    本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
  • POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H1 130W

    RG(レーシングギア)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
  • RG D2S/Rバルブ 2800K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ 2800K

    RG(レーシングギア)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    定格85V35W
  • POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H7 130W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格85V35W
  • リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H3 85W

    RG(レーシングギア)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • RG D2S/Rバルブ 4500K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ 4500K

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格85V35W
  • RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)

    RG コンパクトスター ヘッド&フォグ

    RG(レーシングギア)
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
  • RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア)

    RG LED 拡散レンズ T10

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
    用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
  • RG マルチクッションマット RG(レーシングギア)

    RG マルチクッションマット

    RG(レーシングギア)
    859税込945
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    DIYで、レジャーで、仕事で、マルチに使える高弾力マット。厚み20mmの高弾力クッションマットが、体の負担を軽減します
    用途自動車整備時、スポーツ観戦時、BBQ、キャンプ、アウトドア、船舶、屋外イベント時等、お尻や腰などの負担軽減にお役立てください。材質発砲合成ゴム(ニトリルゴム、PVC、その他)
  • RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T16 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
  • POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H3 130W

    RG(レーシングギア)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • SR キセノンバルブ D3S RG(レーシングギア)

    SR キセノンバルブ D3S

    RG(レーシングギア)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    定格42V35W
  • LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 特殊ジェル採用! 軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。 超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 省電力設計 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
    厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13電圧(V)12消費電力(W)1.2光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間メッキ枠付き
  • ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)

    ツインカラー切替LEDフォグバルブ

    RG(レーシングギア)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
    色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W
  • RG D1Sバルブ 6300K RG(レーシングギア)

    RG D1Sバルブ 6300K

    RG(レーシングギア)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    定格85V35W
  • SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H4 135/125W

    RG(レーシングギア)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
  • SPARKLE H8 70W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H8 70W

    RG(レーシングギア)
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
  • SPARKLE H11 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H11 110W

    RG(レーシングギア)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • リアルイエロー HB4 100W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー HB4 100W

    RG(レーシングギア)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H4 135/125W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
  • POWER BEAM HB4 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM HB4 130W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H11 100W

    RG(レーシングギア)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • POWER BEAM H11 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM H11 130W

    RG(レーシングギア)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH8/H11口金PGJ19-2ガラス球形式T13
  • リアルイエロー H8 60W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H8 60W

    RG(レーシングギア)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
  • SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • SPARKLE HB4 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB3 120W

    RG(レーシングギア)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
  • RG LEDFOG H8/11/16 6000K RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG H8/11/16 6000K

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格12V12W