カテゴリ

  • 自動車補修部品(488)
  • カー用品(344)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RG(レーシングギア)
  • モノタロウ(6)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
  • コガネイ(639)
  • EverGreen INTERNATIONAL(545)
  • ホンダ(510)
  • メディアカバーマーケット(290)
  • R&G RACING PRODUCTS(269)
  • Flash Forge(245)
  • オカムラ(岡村製作所)(235)
  • (192)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(173)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • スバル(138)
  • BAGSTER (バグスター)(130)
  • マキタ(127)
  • LUMBERG(127)
  • BELKIN(ベルキン)(125)
  • Qlight(123)
  • JAPANNEXT(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RG」の検索結果

841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)RG Pブレーキフルード4.2RG(レーシングギア)(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
RG LEDヘッド H4 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッド H4 5500KRG(レーシングギア)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
RG アップスプリング RG(レーシングギア)RG アップスプリングRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
RG D2S/Rバルブ 4500K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ 4500KRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格85V35W
RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
定格85V35W
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用RG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付きRG(レーシングギア)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付きRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠付き
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブRG(レーシングギア)
309税込340
1個
翌日出荷から翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
SR キセノンバルブ D3S RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D3SRG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
定格42V35W
SR キセノンバルブ D4 RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4RG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
定格42V35W
HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラスRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000
LED字光式ナンバープレート 24V車用 RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 24V車用RG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠なし
SRオイル RG(レーシングギア)SRオイルRG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1缶(4L)
翌々日出荷
最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。
用途自動車用エンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CFSAE10W30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
RG SRパッド NBOX 13- RG(レーシングギア)RG SRパッド NBOX 13-RG(レーシングギア)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
RG ダウンサス エブリイ DA17W.V RG(レーシングギア)RG ダウンサス エブリイ DA17W.VRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
SR ギアオイル RG(レーシングギア)SR ギアオイルRG(レーシングギア)
4,898税込5,388
1本(4L)
翌日出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物APIGL-5SAE80W90
LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付きRG(レーシングギア)
8,498税込9,348
1枚
翌日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間銀枠付き
リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85WRG(レーシングギア)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
RG ダウンサス セレナ C27 RG(レーシングギア)RG ダウンサス セレナ C27RG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式C27.GC27.GFC27備考2WD 2.0L S,X,G,ハイウェイスター※E-POWER除く適合車種セレナ年式16/8~エンジン型式MR20DD取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
RG ダウンサス N-VAN JJ1 RG(レーシングギア)RG ダウンサス N-VAN JJ1RG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式JJ1備考2WD 0.66L NA/ターボ共通適合車種N-VAN年式18/7~エンジン型式S07B取扱説明書(0.1MB)フロントダウン量(mm)25~30リヤダウン量(mm)25~30
RG ダウンサス アルト HA36S 2WD RG(レーシングギア)RG ダウンサス アルト HA36S 2WDRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス パレット MK21S RG(レーシングギア)RG ダウンサス パレット MK21SRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス ミラジーノ L650S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ミラジーノ L650SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
定格12V用0.5W
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2RG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 7900KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
RG ダウンサス ミラ L200.500S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ミラ L200.500SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス エスティマ ACR40W RG(レーシングギア)RG ダウンサス エスティマ ACR40WRG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG ダウンサス タント L350S RG(レーシングギア)RG ダウンサス タント L350SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス ミラ L275S RG(レーシングギア)RG ダウンサス ミラ L275SRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG 調整式スタビリンク RG(レーシングギア)RG 調整式スタビリンクRG(レーシングギア)
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
スタビライザー角の最適化、サスペンション本来の性能を発揮ローダウン・アップにより変化したスタビライザー取り付け角度を最適な角度に調整し、本来のスタビライザーの性能を発揮します。ターンバックル機構採用、ロッドエンドには高性能ボールジョイント採用。スムーズな動きと高い耐久性を実現しました。
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー H11 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H3 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
リアルイエロー HB4 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー HB4 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
...