カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
    • T10/T16/T20(LED)(2)
    • T8/T10×31(LED)(1)
    • その他LED(8)
絞り込み
ブランド
  • RG(レーシングギア)
  • モノタロウ(8)
  • PITWORK(日産)(1)
  • レイブリック(スタンレー)(3)
  • CONCEPT-1(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • DELTA(デルタ)(15)
  • カシムラ(18)
  • BRAITH(ブレイス)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • モートーン(179)
  • RS PRO(68)
  • Dynabook(46)
  • Vivotek(41)
  • サイバーストーク(39)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(35)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • 富士通(29)
  • brembo(27)
  • マキタ(25)
光色
  • 光色ホワイト(4)
定格電圧(V)
  • 12(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led t10」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
定格12V用0.5W
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
定格12V用0.8W
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
RG LED T10トッププレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10トッププレート 7900KRG(レーシングギア)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 24V 6000KRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 7900KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
RG LED T10X31/T8X29 RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29RG(レーシングギア)
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
RG LED T10X31トップ 3000K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 3000KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
定格12V用1.1W
RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散レンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800