絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
333件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ” 七星科学研究所七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16七星科学研究所
169税込186特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ七星科学研究所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から48日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20形状アングル種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24七星科学研究所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32七星科学研究所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm 七星科学研究所メタルコネクタ NJC-20 キャップ RCA L=70mm七星科学研究所
489税込538特価
1個
当日出荷
シェルサイズ20トラスコ品番806-8203ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ショートプラグ七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ プラグキャップ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ プラグキャップ七星科学研究所
399税込439
1個
42日以内出荷
シェルサイズ14ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷から42日以内出荷
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
359税込395
1個
42日以内出荷
シェルサイズ14ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC50 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC50七星科学研究所
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC44 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC44七星科学研究所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC30 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC30七星科学研究所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ七星科学研究所
699税込769
1個
当日出荷から22日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ショートプラグ 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ショートプラグ七星科学研究所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル 七星科学研究所NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ キャップ付きレセプタクル七星科学研究所
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム種類丸型定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所ENJWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
シェルサイズ28形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENJW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・2極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。 形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。 ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。 またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。 特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。 ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。
形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NRレセプタクル(シェルΦ24・24極) 七星科学研究所NRレセプタクル(シェルΦ24・24極)七星科学研究所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格許容電流3A表面処理金メッキコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500オス・メスオス
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRWアダプターキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWアダプターキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
7日以内出荷
形状アダプタキャップ表面処理銀めっき金めっきコネクタ形状キャップシェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRレセプタクルキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
249税込274
1個
8日以内出荷
表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状形状キャップレセプタクルキャップ:正芯/逆芯接触抵抗(mΩ)5以下シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
形状プラグタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスメス
NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・4極)七星科学研究所
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
形状レセプタクルタイプ正芯定格125V-5A表面処理ニッケルめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWプラグキャップ 防水型(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ60)七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCレセプタクル 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
形状レセプタクル定格125V-5Aコネクタ形状レセプタクルピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40) 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ(シェルΦ40)七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
仕様コンタクト極性無し種別丸型メタルコネクター形状篏合部:クランプのみ呼び径Φ40シリーズNWPCRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)20(パッキン呼び径)防水
NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NWPCプラグ 防水型(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格125V-5Aコネクタ形状プラグピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応