8ページ目:

363件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJCアダプタ シェルΦ16・8極 七星科学研究所NJCアダプタ シェルΦ16・8極七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24七星科学研究所
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-92
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16 七星科学研究所NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16七星科学研究所
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-39
NETレセプタクル シェルΦ24・3極 七星科学研究所NETレセプタクル シェルΦ24・3極七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径: ●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-21
NCSレセプタクル シェルΦ60・10極 七星科学研究所NCSレセプタクル シェルΦ60・10極七星科学研究所
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-12
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・4極七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:4極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-42
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・3極七星科学研究所
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-34
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ25・2極七星科学研究所
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:9.5-11.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-27
NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極 七星科学研究所NCSフランジ付アダプタ シェルΦ16・2極七星科学研究所
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ(+ケーブルハウジング)●ケーブル径:6.5-8mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-23
NCSプラグキャップ シェルΦ54 七星科学研究所NCSプラグキャップ シェルΦ54七星科学研究所
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ54●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-11
NCSショートプラグ シェルΦ25・2極 七星科学研究所NCSショートプラグ シェルΦ25・2極七星科学研究所
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ25●篏合部形状:ショートプラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:2極●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-32
NAWレセプタクル シェルΦ20・12極 七星科学研究所NAWレセプタクル シェルΦ20・12極七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-17
NRプラグ シェルΦ24・10極 七星科学研究所NRプラグ シェルΦ24・10極七星科学研究所
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:12.6-16.5mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-17
NRプラグ シェルΦ20・10極 七星科学研究所NRプラグ シェルΦ20・10極七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:10極●ロック機構:ワンタッチロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-95
NCSプラグ シェルΦ60・32極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ60・32極七星科学研究所
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:メス(正芯)●極数:32極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-14
NCSプラグ シェルΦ60・30極 七星科学研究所NCSプラグ シェルΦ60・30極七星科学研究所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ60●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:30極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:29-33mm●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-13
NAWプラグ シェルΦ20・7極 七星科学研究所NAWプラグ シェルΦ20・7極七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:7極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:6Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-18
NAWプラグ シェルΦ20・12極 七星科学研究所NAWプラグ シェルΦ20・12極七星科学研究所
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-16
NWPCプラグ防水型 シェルΦ44・16極 七星科学研究所NWPCプラグ防水型 シェルΦ44・16極七星科学研究所
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ44●篏合部形状:プラグ●コンタクト極性:オス(逆芯)●極数:16●ロック機構:ネジ締め●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0341-71
NRプラグキャップ シェルΦ20 七星科学研究所NRプラグキャップ シェルΦ20七星科学研究所
209税込230
1個
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:プラグキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-75
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:13(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-28
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:11(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-31
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:18(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-38
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:15(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-33
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:9(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-30
NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ 七星科学研究所NCSプラグ(シェルΦ40) NCSシリーズ七星科学研究所
1個
欠品中
仕様●シェルサイズ:Φ40●ピン数:5ピン●コネクタの形態:プラグ●形状:プラグ●正芯/逆芯:正芯●オス/メス:オス●端子:はんだ端子●定格:250V-20A●シェル表面処理:クロムめっき●コンタクト表面処理:銀めっき●耐電圧:2.0KV(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ(DC500V)●接触抵抗:3mΩ以下(DC1A)アズワン品番67-0445-59
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
679税込747
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ25●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:7(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-29
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ30●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:17(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-34
NRレセプタクルキャップ シェルΦ20 七星科学研究所NRレセプタクルキャップ シェルΦ20七星科学研究所
269税込296
1個
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:Φ20●ピン数:コネクタの形態:キャップ●形状:レセプタクルキャップ●正芯/逆芯:オス/メス:端子:定格:表面処理:梨地クロムめっき●耐電圧:絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下アズワン品番67-0483-76
NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:14(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-36
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16七星科学研究所
189税込208特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC54 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC54七星科学研究所
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
159税込175特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 曲がりプラグ七星科学研究所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から48日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20形状アングル種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28七星科学研究所
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32七星科学研究所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ