カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • omron(オムロン)(159)
  • RS PRO(66)
  • LUMBERG(22)
  • ミヤマ電器(21)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 東和制電工業(TOWA)(16)
  • コーセル(14)
  • Aratas(旧:omron)(14)
  • 三和電気計器(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • 冨士端子工業(9)
  • AMPHENOL(9)
  • RADIALL(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Hongfa(ホンファ)(8)
  • ノーケン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v5a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品
    用途屋外用仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけコンタクト形状メス(ソケット)
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきシェルサイズ20電線接続方式はんだづけコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所

    NRフランジ付アダプター(シェルΦ20・12極)

    七星科学研究所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    形状フランジ付アダプタ定格250V-5A表面処理銀メッキコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極)

    七星科学研究所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所

    NRWレセプタクル防水型(シェルΦ20・12極)

    七星科学研究所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ正芯定格250V-5A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下(DC1A)ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)オス・メスオス
  • NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極) 七星科学研究所

    NWPCプラグ防水型(シェルΦ25・7極)

    七星科学研究所
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗:最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2000MΩ以上。 耐電圧:最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても、短絡等の異常はなし。 接触抵抗:一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下。 防水性:通常使用する状態で、水面下5cmに24時間放置した後、浸水の形跡なし。 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる。 ケーブル引き出し部分にケーブルクランプを設けることでケーブルを確実に保持。
    定格250V 5A型番NWPC257PM11材質(コンタクト)/処理ニッケルめっき材質(絶縁体)合成樹脂導体断面積(mm2)1.25材質(コンタクト)銅合金材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズΦ25コンタクト数7限界操作電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応適合ケーブル仕上外径(Φmm)10.1~12.0耐電圧(V)1800材質(シェル)黄銅処理(シェル)クロムめっき
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極)

    七星科学研究所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・10極)

    七星科学研究所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・12極)

    七星科学研究所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    欠品中
    形状レセプタクル定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極)

    七星科学研究所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・12極)

    七星科学研究所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    形状プラグタイプ正芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC1オス・メスメス