七星科学研究所
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極)
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-5A
表面処理
梨地クロムめっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
10
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
パッケージ
NJC2
オス・メス
オス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554450
NJC-2010-PM<UL・CSAヒン>
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年2月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください