カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • モノタロウ(26)
  • SMC(29,179)
  • (4,350)
  • RS PRO(852)
  • WEIDMULLER(573)
  • オカムラ(岡村製作所)(568)
  • StarTech.com(561)
  • ホンダ(556)
  • メディアカバーマーケット(519)
  • エスコ(330)
  • NSK(日本精工)(301)
  • JAPANNEXT(280)
  • エレコム(278)
  • サンワサプライ(278)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(277)
  • Panasonic(パナソニック)(266)
  • CKD(244)
  • モートーン(232)
  • YAMAHA(ヤマハ)(205)
  • ATEN(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から34日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ七星科学研究所(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHA指令対応品
用途屋外用種別AdMアダプタ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェルワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズRoHS指令対応品
形状正芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20七星科学研究所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28七星科学研究所
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20七星科学研究所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24七星科学研究所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NRW丸型防水コネクタ(アダプター・シェルΦ20・3極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
プラグ/レセプタクルの関係とメス/オスは一致しません。 形状で3タイプ、メス・オスで2タイプに分かれます。 ケーブル先端に付く形状をプラグ、パネルに付くタイプがレセプタクル、レセプタクルをケーブル先端に付くようにしたものをアダプターと称します。 またコンタクトのメス・オスでプラグ側がメス、レセプタクル/アダプター側がオスのものを正芯、逆の組み合わせを逆心と呼びます。 特にアダプターの意味は一般的なイメージとは異なりますのでご注意ください。 ケーブルを中継する場合にローレット加工のリングが付くものがプラグで受け側の形状がアダプターです。
形状アダプタタイプ正芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスオス
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32七星科学研究所
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16七星科学研究所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型極数8定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) 中継アダプタ 七星科学研究所BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) 中継アダプタ七星科学研究所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。
シェルサイズ32形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24七星科学研究所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW28七星科学研究所
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ七星科学研究所
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCアダプタ シェルΦ16・8極 七星科学研究所NJCアダプタ シェルΦ16・8極七星科学研究所
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
NRWアダプタ防水型 シェルΦ20・5極 七星科学研究所NRWアダプタ防水型 シェルΦ20・5極七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:5極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:8Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-37
NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極 七星科学研究所NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極七星科学研究所
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
NJWアダプタ防水型 シェルΦ16・3極 七星科学研究所NJWアダプタ防水型 シェルΦ16・3極七星科学研究所
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:3極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:7Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-95
NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・7極 七星科学研究所NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・7極七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・4極 七星科学研究所NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・4極七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・3極 七星科学研究所NJWアダプタ防水型 シェルΦ20・3極七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
NRWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極 七星科学研究所NRWアダプタ防水型 シェルΦ20・2極七星科学研究所
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプター(レセプタクル同形)●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:2極●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:10Φ(パッキン呼び径)●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-24
関連キーワード
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf