カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 七星科学研究所
  • モノタロウ(1)
  • GOAL(ゴール)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • TRUSCO(12)
  • GIKEN(川口技研)(11)
  • TOTO(11)
  • イトーキ(11)
  • ハーフェレ(9)
  • AGENT(7)
  • バウヒュッテ(7)
  • 長沢製作所(6)
  • スリーナイン島野(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • 若井産業(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ホームテイスト(3)
  • ウィズワン(3)
  • コクヨ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l座」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ  L座 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ L座

    七星科学研究所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
    コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-07
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  L座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座

    七星科学研究所
    489税込538
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16) 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)

    七星科学研究所
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
  • NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24) 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)

    七星科学研究所
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16) 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)

    七星科学研究所
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28) 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJW28LザシェルサイズΦ28RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
  • NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ16

    七星科学研究所
    729税込802
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-39
  • NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24

    七星科学研究所
    939税込1,033
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-92
  • NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所

    NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20)

    七星科学研究所
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状Lザ(座)端子はんだ端子シェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ28 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ28

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-93