カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シグウエルド社
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • AAUXX(7)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ピジョン(2)
  • アースブロー(2)
  • GATOR Case(2)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • LeFH-e×TAKEWAY(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • Nidec(1)
  • PMS(1)
  • NCH(1)
  • PROST's(1)
  • BC BATTERY CONTROLLER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MAGMA」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A出力電圧(V)12~25DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:33一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
電気溶接機カテゴリ
関連カテゴリ