カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- 浦谷商事
- cotta(60)
- VC工業(23)
- RS PRO(20)
- 日本オイルポンプ(15)
- 東芝(10)
- 鳥繁産業(6)
- SIEMENS(6)
- タニタ(5)
- パイロット(5)
- HEIKO(5)
- 日東工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 不二ラテックス(4)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
- VISHAY(4)
- オイレス工業(3)
- スリーライン(3)
- ブランドをもっと見る
「op20」の検索結果

金型デートマーク
浦谷商事¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から3日以内出荷OP 型プラスチック金型専用・成形品のロット管理にベストマッチ。材質SUS 420 焼入れ研磨仕上げ。プラ型に埋め込むための商品。日付表示の変更が金型内側からワンタッチ。(矢印部分をドライバーで回せばOK )。割り出しは、ボールプランジャーを使用、O リングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群。
金型デートマークYA型 14mm
浦谷商事¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成形品のロット管理に最適です。 材質SUS420焼入れ研磨仕上げです。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチで可能です。 割り出しは、ボールプランジャーを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性が抜群です。 YM型の年度切り換えの為、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます。質量(g)15.7文字種別YA型
金型デートマーク4Y型 20mm
浦谷商事¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1817材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)16質量(g)38.1文字種別4Y型外径(Φmm)20
金型デートマーク6Y型 20mm
浦谷商事¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。 プラ型に埋め込むための商品です。 日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。 割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。 YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。 特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1827材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)16質量(g)38.1文字種別6Y型外径(Φmm)20