カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コアレスモータ
  • ツカサ電工(13)
  • スリーピース(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 山洋電気(1)
  • ワンダーキット(1)
  • STMicro(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp-s30-650」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータドライバ VENUSシリーズ

    コアレスモータ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    超シンプルで使いやすい。 つまみで直接スピードコントロール。 スイッチ一つで正転/逆転・起動/停止・モータクイックブレーキ。 多彩なスピード調整方法。 内臓ポテションメータ。 アナログ電圧(0V~5V)。 外付けポテションメータ。 速度を図りたい/緊急時にアラームを出したい。スピードシグナルアウトプット・アラームシグナルアウトプット。 モータ破損させないで!モータ過負荷保護機能搭載。
    電源電圧(V)20~50保護機能過負荷(X秒間)、ドライバ温度異常(放熱器の温度上昇)、入力電圧低下(18V±5%)、入力電圧上昇(50V±5%)、電流制限振動環境:0.5G以下出力仕様回転速度出力(パルス周波数)、アラーム出力(5V→0V)雰囲気環境:腐食性ガス、塵埃の無きこと(屋内仕様)環境温度範囲(℃)使用時:0~40、保存時:-10~60使用環境湿度(%)85%RH以下 但し結露なきこと。可変範囲150~6500(rpm)
モーター(原動機)カテゴリ