カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- バイク純正部品(5)
- 切削工具(3)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tg-85」の検索結果

DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ
ツカサ電工(2件のレビュー)¥3,988~税込¥4,387~1台当日出荷から7日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85E-BGタイプ
ツカサ電工¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から34日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
DCギヤードモータ TG-85C-BEタイプ
ツカサ電工¥8,998~税込¥9,898~1台34日以内出荷から42日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ
大見工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷部品・TG85のカッター部のみトラスコ品番402-4006材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)85
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)13使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.4
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI テクスチャ クリーム
日本コヴィディエン1箱(50双)6日以内出荷テクスチャ(表面粗面)仕上げが乾燥、湿った状態でも優れたグリップ感を提供。二重装着時も、触覚感度と手の保護を両立。テクスチャ仕上げで指同士が貼り付かない。装着性に優れた潤滑コーティングで、快適な皮膚感覚を提供材質ポリイソプレン(PI)厚さ(mm)指先0.27、手のひら0.21、カフ0.18色クリームタイプカフ:ビード/ロール医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右![LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679595-251024-02.jpg)
LEDネオンライト(ツリー)
アルファ[販促]¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷明るい場所でも!仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.4kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。材質ABS・PVC寸法(cm)H40×W25×D1.5
DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ P-DI GNシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact P-DI 緑色絶縁プラグは、クリップライン完成システムの TG 切断 Terminal Block に使用できます。寸法は 10.8 mm x 3.5 mm x 23.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:P-DI GN●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5292アズワン品番65-7767-20


























![LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65679595-251024-02.jpg)