285件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用照明 LEDユニット 左側スイッチ 篠原電機盤用照明 LEDユニット 左側スイッチ篠原電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
SSブッシング 篠原電機SSブッシング篠原電機
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
材質(本体)磨耗に強く、すべりの良い「6ナイロン」の成形品です。取付穴(mm)パネル厚さ1.6、2.3はΦ13、3.2はΦ14をあけてください。RoHS指令(10物質対応)対応
保護板取付用ブラケット 篠原電機保護板取付用ブラケット篠原電機
529税込582
1個
15日以内出荷
乳白材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
飾りビス 篠原電機飾りビス篠原電機
299税込329
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
色(つまみ部)
カードホルダー(連続式) 篠原電機カードホルダー(連続式)篠原電機
27,980税込30,778
1袋(20枚)
5日以内出荷
適合適合カードサイズ:19mm×39mm材質(本体)硬質PVC(白色)に硬質PVC(透明)をウェルダ一溶着(裏面に両面テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックス 篠原電機パーツボックス篠原電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
透明材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応色(つまみ部)材質(つまみ)ABS樹脂
ワンタッチ端子カバー 篠原電機ワンタッチ端子カバー篠原電機
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×23RoHS指令(10物質対応)対応
バック配線タイプ接地端子台 篠原電機バック配線タイプ接地端子台篠原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用小扉 篠原電機盤用小扉篠原電機
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)385×285
PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55 篠原電機PCコネクタBOX(防じん・防水型)IP55篠原電機
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ窓枠 角型タイプ 篠原電機アルミ窓枠 角型タイプ篠原電機
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス 篠原電機樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 網入りガラス篠原電機
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス 篠原電機鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス篠原電機
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
ゴム製 計器用窓枠 IP54 篠原電機ゴム製 計器用窓枠 IP54篠原電機
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
ゴム窓枠 GMY型 篠原電機ゴム窓枠 GMY型篠原電機
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
取付ボルトM5埋込ボルトRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5~3.2板厚(ガラス)(mm)6.8材質(窓枠)EPDM材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 強化ガラス 篠原電機アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 強化ガラス篠原電機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)強化
アルミ窓枠 AMY型 強化ガラス 篠原電機アルミ窓枠 AMY型 強化ガラス篠原電機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)強化ガラス
アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス 篠原電機アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス篠原電機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2材質(ガラス)金網入りガラス
アルミ窓枠 AY型 強化ガラス 篠原電機アルミ窓枠 AY型 強化ガラス篠原電機
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
材質(パッキン)CRスポンジ・NRゴムRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)仕上(窓枠)アルマイト加工仕上板厚(窓枠)(mm)6.3板厚(ガラス)(mm)5材質(押え枠)アルミニウム合金材質(窓枠)アルミニウム合金材質(ガラス)強化ガラス
プラスチックギャラリー(丸穴取付型) 篠原電機プラスチックギャラリー(丸穴取付型)篠原電機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布(捕集効率68%)
プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具 篠原電機プラスチックギャラリー(屋内用)フィルター押え金具篠原電機
399税込439
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
仕様フィルター押え金具RoHS指令(10物質対応)対応
換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター 篠原電機換気ファンフード(屋外用)交換用フィルター篠原電機
529税込582
1個
12日以内出荷
仕様交換用フィルター保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ギャラリー(屋外用)IPX4 篠原電機フード付ギャラリー(屋外用)IPX4篠原電機
8,998税込9,898
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45 篠原電機ファン付ギャラリー(ステンレス製)IP45篠原電機
41,980税込46,178
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンユニット 篠原電機ファンユニット篠原電機
46,980税込51,678
1組
12日以内出荷
仕様不織布フィルター電源コード(m)1最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55 篠原電機防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55篠原電機
59,980税込65,978
1組
12日以内出荷
仕様塩害対策フィルター寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)ステンレス材質(吹込防止カバー)ステンレス材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)ステンレス
通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X 篠原電機通気ギャラリー(塩害対策仕様) IP4X篠原電機
39,980税込43,978
1組
12日以内出荷
仕様塩害対策用フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体押え枠)(mm)1.5板厚(フィルター枠)(mm)1.5材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(押え枠)SUS304材質(フィルター枠)SUS304
薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55 篠原電機薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55篠原電機
49,980税込54,978
1個ほか
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
薄型防噴流ギャラリー IP45 篠原電機薄型防噴流ギャラリー IP45篠原電機
22,980税込25,278
1個ほか
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1 塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45 篠原電機防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45篠原電機
19,980税込21,978
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55 篠原電機防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP55篠原電機
79,980税込87,978
1組
12日以内出荷
仕様塩害対策フィルターRoHS指令(10物質対応)対応板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5板厚(本体押え枠)(mm)1.5材質(通気ギャラリー)SUS304材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(押え枠)SUS304
防噴流型ギャラリー IP45 篠原電機防噴流型ギャラリー IP45篠原電機
18,980税込20,878
1組
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
ラッピングチューブ 篠原電機ラッピングチューブ篠原電機
37,980税込41,778
1巻
11日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーチューブ専用工具 篠原電機ファスナーチューブ専用工具篠原電機
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
材質(本体)黄銅製仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーチューブ 篠原電機ファスナーチューブ篠原電機
27,980税込30,778
1巻
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付 篠原電機ホックチューブ電磁波防止タイプアース線付篠原電機
69,980税込76,978
1巻
5日以内出荷から12日以内出荷
特性電磁波防止RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ難燃メッシュタイプ 篠原電機ホックチューブ難燃メッシュタイプ篠原電機
28,980税込31,878
1巻
12日以内出荷
特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ難燃エコタイプ 篠原電機ホックチューブ難燃エコタイプ篠原電機
29,980税込32,978
1巻
12日以内出荷
特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー篠原電機
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター 篠原電機E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)アダプター篠原電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)22000雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6