カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • CKD(30)
  • イスカル(51)
  • SMC(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 三菱電機(6)
  • オズマ(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 未来工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ライン精機(3)
  • ワルター(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • SK11(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 東亜DKK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ADK」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール 篠原電機DINレール篠原電機
499税込549
1本
当日出荷
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
DINレール・専用金具 篠原電機DINレール・専用金具篠原電機(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。材質(本体)アルミ製仕上アルマイト処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールエンドキャップ 篠原電機DINレールエンドキャップ篠原電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応