カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 篠原電機
  • SMC(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 扶桑精機(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • 正広(3)
  • ジェーシーエム(3)
  • 岡崎精工(2)
  • TRUSCO(2)
  • ICOM(アイコム)(2)
  • イトーキ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • シゲミ(2)
  • アズワン(1)
  • ウシオライティング(1)
  • ELPA(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 東芝(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用LED照明単体(人感センサ付) 篠原電機

    盤用LED照明単体(人感センサ付)

    篠原電機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140
  • LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機

    LEDユニット(人感センサ付)

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
    用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz角度(°)感応角度:約120センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000 (対地間)点灯時間3±1分(動作未検知時)待機電力(W)1以下感知距離(m)約2照光角(°)約140