カテゴリ

  • カー用品(2)
    • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(2)
絞り込み
ブランド
  • パイオニア
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Pioneer(パイオニア)(1)
  • ALPINE(2)
  • 三菱電機(3)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • JVC(2)
  • SMC(24)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • AB Circle(6)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • Santek(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • デンカエレクトロン(6)
  • ホンダ(27)
  • 工進(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etc2.0」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETC2.0ユニット パイオニア

    ETC2.0ユニット

    パイオニア
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    ますます便利になるETC2.0のサービス。あなたのドライブを画像と音声でサポート。ETC機能も快適に使える。動作確認も一目でわかる。読み込みエラーも知らせてくれる。スッキリと取付けできる
    その他保証書付質量(g)ETC2.0ユニット本体部:88 、アンテナ部: 80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC2.0ユニット本体部:68 (W)×16.7 (H)×105.1 (D)、アンテナ部:30.4 (W)×18.6 (H)×30.4 (D)ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC 14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)300 mA以下
  • ETCユニット パイオニア

    ETCユニット

    パイオニア
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    情報がタイムリーにわかる。利用履歴をすぐ確認できる。音声案内も聞き取りやすい。豊富なサポート機能で安心。ETCカードの挿入有無がすぐわかる。読み込みエラーをカラー変化でお知らせ。有効期限も知らせてくれる。スッキリと取付けできる。小型アンテナと本体で目立たず取付け。純正位置にもすっきり、使いやすく
    その他保証書付質量(g)ETC本体部:81 、アンテナ部:80使用温度範囲(℃)-30 ~ +85外形寸法(mm)ETC本体部:W68×H16.7×D100.1、アンテナ部:W30.4×H18.6×D30.4ケーブル長(m)アンテナ部:3.5方式マイナスアース方式電源電圧(V)DC14.4 (10.8 ~15.1 使用可能)最大消費電流(A)200 mA以下
etc2.0 車載器特集
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
"etc2.0" パイオニア 【通販モノタロウ】