カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- 三木プーリ(89)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- ボウエキ(BOUEKI)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(10)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 神保電器(3)
- 三桂製作所(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- AMPHENOL(3)
- 椿本チエイン(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- シグマ光機(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「24-28p」の検索結果
特価

ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から117日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から72日以内出荷JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ