カテゴリ
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 佐藤真空(3)
- KSフィルター(3)
- TRUSCO(2)
- ナブテスコサービス(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 東亜DKK(1)
- JTC(1)
- 富士電線工業(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- メイキコウ(1)
- 築地製作所(1)
- JBL professional(1)
「ct-c-150」の検索結果

基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(100個)当日出荷から6日以内出荷実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
D-subコネクタ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個110日以内出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイププレス