カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「ct-c-300」の検索結果

ベアリングヒーター用温度センサ
江藤電機(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
オイルミストトラップ
佐藤真空¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。 電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。 その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
オイルミストトラップ
佐藤真空¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から5日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減