カテゴリ
- 制御機器(3)
- 角型コネクタ本体・ハウジング(3)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(14)
- StarTech.com(44)
- Aratas(旧:omron)(1)
- トライメイト(1)
- アズワン(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- オムロンソーシアルソリューションズ(24)
- RS PRO(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ラトックシステム(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- YouZipper(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱電機(5)
- ロジテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d-sub 9pin」の検索結果

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥878~税込¥966~1個当日出荷から96日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル