カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • 東日製作所(4)
  • 三菱電機(1)
  • CICONIA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db25n」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    タイププレスコンタクトタイプ