カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • サンワサプライ(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ノーブランド(2)
  • 北陽電機(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • RS PRO(1)
  • ラインアイ(1)
  • イメージニクス(1)
  • MARWI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub 25」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
    材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
  • D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタプラスチックフード

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    878税込966
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
    種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
  • D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型

    JAE(日本航空電子工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。
    形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
  • D-subコネクタ圧接形コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧接形コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
    材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)1コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧接