カテゴリ
- 制御機器(2)
- 角型コネクタ本体・ハウジング(2)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- モノタロウ(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- ラインアイ(1)
- VIBRA(新光電子)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- ダイヤトレンド(3)
- イメージニクス(3)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KVASER(1)
- エスエスエーサービス(1)
- 東洋電源機器(1)
「dsub9」の検索結果

D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個当日出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型極数15定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)