カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • エスコ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • イスカル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ワルター(15)
  • S.I.C.(SHINDO)(12)
  • EPSON(9)
  • 岩田製作所(7)
  • CKD(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • Schutzinger(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 日東工器(5)
  • AWJ(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
  • JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用 丸型防水コネクタ
    仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000結線方法はんだ付け
  • 丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)

    丸型防水コネクタ JL10シリーズ

    JAE(日本航空電子工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
    用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
  • JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(非防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっき結合方式ねじ防水仕様非防水型コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式
    使用温度範囲(℃)-55~+125仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000結線方法はんだ付け
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    TÜ;V規格対応 防水型 はんだ付け結線式
    使用温度範囲(℃)-55~+125