カテゴリ
- 制御機器(1)
- 基板用コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- LINKMAN(543)
- 廣杉計器(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- Marrow Lin(1)
- 共立電子産業(1)

基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型
JAE(日本航空電子工業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。仕様1列型適合基板厚:1.6mm材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)色インシュレータ:黒耐電圧AC1000Vrms定格電流(A)3コネクタ形状ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000コンタクトピッチ(mm)2.54仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっきスルーホールΦ0.9mmコンタクト形状ソケット実装方法はんだ付け(スルーホール)基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら