カテゴリ
- 制御機器(12)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 大電(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
「m34s75c4f」の検索結果
特価

自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥6~税込¥7~1個ほか当日出荷から17日以内出荷040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥85~税込¥94~1個ほか当日出荷から91日以内出荷025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(50個)欠品中適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
JN1/2シリーズ 手動圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷JN1シリーズ用コンタクトを圧着する工具です。コンタクトサイズにより適合工具がことなります。ストレート、アングル、中継の10芯に使用します。
JAE 自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥7,398~税込¥8,138~1箱(100個)91日以内出荷車載用小型防水小極コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥249税込¥2741個3日以内出荷025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか91日以内出荷040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10