カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(1)
  • ALCANhands(4)
  • BIGM(丸山製作所)(189)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
  • D'Addario(2)
  • KSフィルター(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(10)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • XP POWER(20)
  • エレコム(3)
  • カナレ電気(5)
  • コガネイ(19)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • ホンダ(2)
  • 三興製作所[スプロケット](9)
  • 山洋電気(2)
  • 岩崎電気(2)
  • 東空販売(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-10b」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ JL10シリーズ JAE(日本航空電子工業)

    丸型防水コネクタ JL10シリーズ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
    用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
  • ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ライトアングルプラグ/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • N/MS型丸形コネクタ 10極 JAE(日本航空電子工業)

    N/MS型丸形コネクタ 10極

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-42
  • N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業)

    N/MS型丸形コネクタ 48極

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    13日以内出荷
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    63日以内出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ