カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(825)
  • AMPHENOL(164)
  • SMC(60)
  • ボンマックス(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
  • シンコール(16)
  • ALCANhands(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
  • ESTERA(8)
  • LIFEMAX(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ロイヤル化成(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • 三菱電機(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms31」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
969税込1,066
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
絶縁抵抗(MΩ)5000
N/MS型丸形コネクタ 10極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 10極JAE(日本航空電子工業)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-42
N/MS型丸形コネクタ 7極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 7極JAE(日本航空電子工業)
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-73
N/MS型丸形コネクタ 9極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 9極JAE(日本航空電子工業)
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50
N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 48極JAE(日本航空電子工業)
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
N/MS型丸形コネクタ 22極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 22極JAE(日本航空電子工業)
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2218-83
N/MS型丸形コネクタ JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタJAE(日本航空電子工業)
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル JAE(日本航空電子工業)N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェルJAE(日本航空電子工業)
409税込450
1個
当日出荷から92日以内出荷
CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
N/MS型丸形コネクタ 17極 JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 17極JAE(日本航空電子工業)
1個
欠品中
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2220-09