カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- BIGM(丸山製作所)(685)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- AMPHENOL(10)
- 古里精機製作所(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- マイゾックス(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms310」の検索結果

ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から92日以内出荷CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000