カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • JAE(日本航空電子工業)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ケルヒャー(45)
  • SMC(34)
  • RS PRO(20)
  • LITTELFUSE(18)
  • エレコム(11)
  • エスコ(7)
  • KAZEN(4)
  • ユニカ(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • シャープ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 日研工作所(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • ホンダ(2)
  • ワルター(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 光興業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mx23」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • JAE 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    JAE 自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
  • JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ JAE(日本航空電子工業)

    JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥769税込¥846
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:2●タイプ:ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:MX19●色:黒●高さ:8.4mm●幅:16.3mm●深さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●IP65 Relay Connector. These small waterproof relay connectors are designed primarily for use in automobiles. With tolerance to harsh enviroments they provide an improved harness assembly process thanks to a grommet with a rear cover. Mechanical lock prevents incomplete mating Two plate spring mechanism improves contact reliabilty Suitable for wire-to-wire connection up to 5 A Rated Voltage - 200 Va.c. Contact resistance - 10 mΩ max. Temperature rating -40℃ to +105℃