カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- SMC(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mx34003」の検索結果

自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥249税込¥2741個3日以内出荷025コンタクト 基板ねじ止め型、基板対ケーブル接続用ピンヘッダ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)錫めっき絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥85~税込¥94~1個ほか当日出荷から91日以内出荷025コンタクト 基板対ケーブル/ ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥7~税込¥8~1個ほか当日出荷から17日以内出荷040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
JAE 自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(50個)欠品中適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※材質リン青銅形状単品使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)定格電流(A)3接続形式垂直・平行仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
日本航空電子工業 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.2mm 2列 MX34024UF1
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個7日以内出荷仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクトピッチ(mm)2.2極数24シリーズMX34定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥7,398~税込¥8,138~1箱(100個)91日以内出荷車載用小型防水小極コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)5