カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
- キングジム(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 日本ナインスター(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
「sc24r」の検索結果
特価

JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から72日以内出荷JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着