カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • エスコ(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • EIZO(3)
  • E-Value(2)
  • カーメックス(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Wera(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • アイシン精機(1)
  • 岡田装飾金物(1)
  • testo(テストー)(1)
  • 国際電業(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • ニッサン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15t38」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷
    必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
  • MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
    材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
  • バックルロック式 長尺ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式 長尺ステンレスバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    30日以内出荷から95日以内出荷
    仕様屋内外材質ステンレス部分:SUS316、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.38長さ(m)25.1使用温度範囲(℃)-40~140℃
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,398税込9,238
    1袋
    95日以内出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外