カテゴリ
- メカニカル部品(263)
- 農業機械(17)
- 自転車部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキテック(261)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SMC(10)
- KSフィルター(4)
- 水本機械製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 岡田装飾金物(3)
- エイト(2)
- 長野計器(2)
- ベッセル(2)
- ユキワ精工(2)
- テンパール工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- エスコ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「15t34」の検索結果

D40アルミキャッププレート
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様ステンレス取付ビス付適合D40材質/仕上アルミ質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ボルトレス棚M1.5型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M1.5型用追加棚板。色ネオグレー
D40キャッププレート ブラック
岡田装飾金物¥549税込¥6041個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34
電灯分電盤
テンパール工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
D40キャッププレート ホワイト
岡田装飾金物¥499税込¥5491個5日以内出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。仕様取付ビス付適合D40材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)34
電灯分電盤
テンパール工業¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
(45件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
いじり止めトルクスレンチ9本組 8509TXH
ベッセル¥4,298税込¥4,7281セット(9本組)当日出荷いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様いじり止め付き、全身熱処理トラスコ品番167-6888セット内容9本材質EX剛金全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39サイズ規格ミリ
圧力トランスミッタ 形番:KH15
長野計器¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から6日以内出荷・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
TX いじり止め 穴付ビット
エイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ115mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い長い背切り入り用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)115先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
RS15 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)4.7625タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.48
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX
ベッセル¥5,598税込¥6,1581セット(9本組)当日出荷狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25サイズ規格ミリ
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
エアフイルタ エレメント
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥389税込¥4281セット(5個)4日以内出荷図解NoMD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、GKD400 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 エアフイルタ エレメント_No.44、DKJ40G-23 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 エアフイルタ エレメント_No.37、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.37、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.44、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.37など
TX いじり止め 穴付ビット
エイト(1件のレビュー)¥799税込¥8791本3日以内出荷から4日以内出荷いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
【オーダー】ドアハンドル プレート付きハンドル T3109
UNION(ユニオン)¥159,800税込¥175,7801組欠品中仕様内外1組材質/仕上ブラス ミラー+バイブレーション取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-15T
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ
エスコ¥546,000税込¥600,6001セット3日以内出荷重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15
組立端子台 T15S
国際電業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から76日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40