カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • イスカル(11)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • 京セラ(2)
  • LASCAR(2)
  • タンガロイ(1)
  • ホンダ(1)
  • ユニックス[建築金物](1)
  • BMW(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • テクナード(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50SCD」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)センタープッシュマウントタイ 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1箱(1000本)
20日以内出荷
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱長さ(mm)208最大結束径(Φmm)50幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)998取付穴径(Φmm)6.8引張強度(N)222パネル厚(mm)(最大)3
スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1箱(1000本)
30日以内出荷
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)207最大結束径(Φmm)50仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(kg)1引張強度(N)222