カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • ATEN(37)
  • BELDEN(92)
  • bitstrong(ビットストロング)(31)
  • BLACK BOX(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • Hirschmann Test & Measurement(23)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • RS PRO(31)
  • SKC(環境測定)(13)
  • StarTech.com(95)
  • エレコム(21)
  • サンワサプライ(40)
  • ハーティング(22)
  • 冨士電線(東京)(26)
  • 大電(14)
  • 日本製線(76)
  • 通信興業(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT.5」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から100日以内出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線色緑青規格CAT5e構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8101
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8742
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738色緑青質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
    用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739色緑青質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセントトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂色白質量(g)100種類CAT5E使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
  • CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白 PANDUIT(パンドウイット)

    CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番836-8104
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162セット内容本体のみ
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • 細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端シールドモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(10個)
    欠品中
    シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
    用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
  • スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)

    スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
    用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
    トラスコ品番469-5178質量(g)261規格カテゴリ5e
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    レッド
    パープル
    ホワイト

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラプラグ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    規格カテゴリ5e
  • RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
    用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
  • カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    質量(g)13.8規格カテゴリ5e
  • カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 24ポートパッチパネル(打ち込みタイプ 1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    当日出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DP245E88TGY
    規格Cat.5e
  • カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブルー
    ブラック
    レッド
    オレンジ
    グレー
    イエロー
    +2

    カテゴリ5EUTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
  • ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U PANDUIT(パンドウイット)

    ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
    用途ラック内のケーブルの収容に仕様ラックユニット数2トラスコ品番828-6006セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質ABS、PVC、合成樹脂質量(g)713使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)81寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9使用場所屋内収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本スリット幅(mm)18
  • モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • 高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
    用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954色緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814色RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
  • スプリングシャッター付シールドモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    スプリングシャッター付シールドモジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
    用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルスリム結線T568A
  • リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)

    リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
    用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
  • カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。
    用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブルー
    パープル

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    グリーン
    イエロー

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1色白高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980税込¥24,178
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥22,980税込¥25,278
    1式(10個)
    6日以内出荷
    CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • 600V高ノイズシールドSF/UTPケーブル CAT5E PANDUIT(パンドウイット)

    600V高ノイズシールドSF/UTPケーブル CAT5E

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本ほか
    30日以内出荷
    色黒
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    パープル
    ブラック
    ブルー
    レッド

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8
  • カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E用 アングル型 24ポートパッチパネル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1式
    6日以内出荷
    DP5e カテゴリ5E 打ち込みタイプパッチパネル DPA245E88TGY
    規格Cat.5e