カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • LANケーブル(10)
  • 電気材料(42)
    • 電設用モジュラージャック(8)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(74)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • サンワサプライ(35)
  • 協和ハーモネット(9)
  • ユーボン(2)
  • 変換名人(12)
  • 日本製線(53)
  • 岡野電線(8)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • JAPPY(1)
  • RS PRO(222)
  • BUFFALO(バッファロー)(114)
  • BELDEN(92)
  • AMPHENOL(68)
  • StarTech.com(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • ATEN(56)
  • エスコ(54)
規格
  • CAT5(1)
  • CAT5e(22)
  • CAT6(2)
給電方式
  • PoE対応(3)
使用場所
  • 屋内(4)
コネクタ
  • あり(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 3~5未満(5)
  • 5~10未満(5)
  • 10~50未満(3)
0.5未満・0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・3~5未満・5~10未満・10~50未満
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
構造
  • より線(9)
より線
結線方式
  • その他(5)
その他
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(5)
  • 5~6未満(1)
  • 7~8未満(3)
3~4未満・5~6未満・7~8未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(4)
  • 26(1)
  • 28(5)
24・26・28
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CAT5」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(500枚)ほか
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から100日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青規格CAT5e特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)LANケーブル CAT5E 極細 プロ仕様PANDUIT(パンドウイット)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白PANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8101
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白PANDUIT(パンドウイット)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8742
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8104
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTL PANDUIT(パンドウイット)CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTLPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U PANDUIT(パンドウイット)パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック UPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット)スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
600V高ノイズシールドSF/UTPケーブル CAT5E PANDUIT(パンドウイット)600V高ノイズシールドSF/UTPケーブル CAT5EPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1本ほか
30日以内出荷
モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1袋(1000個)
翌々日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具 PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)
279税込307
1個
当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロンアイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
カテゴリ5Eモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(1個)
当日出荷
2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1袋(10個)
予約販売
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個 PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)
20,980税込23,078
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1式(10個)
8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入りPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(1個)
4日以内出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(100個)
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5178質量(g)261
RJ45カテ5Eプラグ PANDUIT(パンドウイット)RJ45カテ5EプラグPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1袋(50個)
当日出荷
カテゴリー5E モジュラープラグ単線と撚り線の共用タイプコンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5160材質ポリカーボネートホワイト質量(g)111適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
カテゴリ5E モジュラプラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラプラグPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
規格カテゴリ5e
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ5EJISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EJISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
規格カテゴリ5e質量(g)13.8
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタPANDUIT(パンドウイット)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)PANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,390税込1,529
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1式(24個)
24日以内出荷
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
規格Cat.5e
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1箱(10本)
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に仕様ラックユニット数2トラスコ品番828-6006セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質ABS、PVC、合成樹脂質量(g)713使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)81寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9使用場所屋内収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本スリット幅(mm)18