カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • エレコム(30)
  • 岩崎電気(28)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • SMC(12)
  • エアージェイ(11)
  • サンコー(タイタン)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • アルインコ(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • テイケン(2)
  • 三菱電機(2)
  • 帝健(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ジャパンマテリアル(2)
  • GYEON(ジーオン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EHC」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    当日出荷
    適合バンドMLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(200本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1袋
    当日出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
  • スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンド 定尺タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    259,800税込285,780
    1袋(100本)
    当日出荷から15日以内出荷
    屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
    用途屋内・屋外用。
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    シルバー材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋ほか
    当日出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    ダブルクランプ結束バンド 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
    用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    169,800税込186,780
    1箱(10袋×100本)
    19日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
  • トリプルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    トリプルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋
    20日以内出荷
    三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途3つの束線の保持、分割、結束材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線長さ(mm)508トラスコ品番828-1577幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127
  • リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    68,980税込75,878
    1箱(200本)
    30日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
  • 仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1箱(10袋×100本)
    94日以内出荷
    ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112