カテゴリ
- 電気材料(9)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- 岩崎電気(20)
- エアージェイ(11)
- エレコム(10)
- サンコー(タイタン)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- アルインコ(3)
- テイケン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ジャパンマテリアル(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- EPSON(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- サンワサプライ(1)
- ツインバード(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「EHC」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1袋(100本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781袋当日出荷ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
スーパーリールバンド 定尺タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥259,800~税込¥285,780~1袋(100本)当日出荷から15日以内出荷屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。用途屋内・屋外用。
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1袋ほか当日出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ダブルクランプ結束バンド 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(100本)当日出荷から翌々日出荷並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。用途束線の固定及び分離作業に材質耐候性ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)1.5色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)667最小結束径(Φmm)5.1
トリプルループ結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥41,980税込¥46,1781袋20日以内出荷三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。用途3つの束線の保持、分割、結束トラスコ品番828-1577材質耐候性ナイロン66長さ(mm)508幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127特性耐候、耐紫外線
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥68,980税込¥75,8781箱(200本)30日以内出荷ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112