カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ケナメタル(91)
  • Kenko(ケンコートキナー)(82)
  • ホンダ(61)
  • SMC(42)
  • KANA(片山チエン)(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ラドンナ(12)
  • KCM(加賀工業)(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • A&D(8)
  • サンワサプライ(8)
  • 美和ロック(8)
  • (8)
  • エレコム(7)
  • KTM(7)
  • Y'sGOD(6)
  • ラフアンドロード(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KCM」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)48【スリーブ】青外径(Φmm)【最大絶縁】21.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91適合電線AWG4/0-250kcmil、120mmアズワン品番64-5029-11ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7214
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT PANDUIT(パンドウイット)電動油圧圧着工具 CT-3001/STBTPANDUIT(パンドウイット)
849,800税込934,780
1個
23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
ターミナル 圧縮 ラグ M12 500KCMIL PANDUIT(パンドウイット)ターミナル 圧縮 ラグ M12 500KCMILPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M12 スタッド サイズ インペリアル:1/2inchアズワン品番65-1384-42