カテゴリ

  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • オカムラ(岡村製作所)(129)
  • キングジム(29)
  • ホームテイスト(28)
  • アルミス(24)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • 福井クラフト(13)
  • 橘高(12)
  • SMC(11)
  • 日本法令(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • エスコ(6)
  • 新ダイワ(6)
  • SPARKFUN(6)
  • 井上工具(4)
  • 第一精工(4)
  • アオト印刷(4)
  • ニッサン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KITTA」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 1個口白PANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8101
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様AWG22~26の単線または撚り線種類CAT6使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6 PANDUIT(パンドウイット)CAT6スプリングシャッター付きローゼットキット カテゴリ6PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8105材質ABS合成樹脂幅(mm)53.46高さ(mm)24.89種類CAT6奥行(mm)66.04ポート数2
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT6ローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8106質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 2個口白PANDUIT(パンドウイット)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8742
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付きPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT6A仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8110質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 4個口白PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラスコ品番836-8104
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4